アピカノート セミB5

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76466234 品番 6B80
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。

サイズセミB5 罫幅(mm)6 行数35 B罫/通し罫 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数80枚 製本糸綴じ グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25179194
2022-08-05
用途:
帳簿
建設業・工事業

罫線が青色ではっきりしていて、端まであるので、隅の方まで無駄なく使えます。
表紙もしっかりしていて、いいと思います。

対象商品:
46719034
2022-03-13
用途:
中高生の学習
教育・研究機関

計算をしたり、メモを書いたり、解答用紙にしたり、子ども達が思い思いの方法で使用しています。このノートを使うときは、「消さない」で使うようにしています。そうすることで、自分が間違った経緯もわかり、どれだけ勉強してきたかも目に見えてわかるので、やる気につながります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする