日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
アピカノート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76466268
品番
5B48
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
色
グリーン
サイズ
A6
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×148
枚数
48枚
行数
20
罫
B罫/通し罫
罫幅(mm)
6
製本
糸綴じ