中学受験OKノート 5冊組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 76466295 品番 LGU7Y05
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ノートが変われば、成績が上がる!
中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。
受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。
中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。
1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ
2. 工夫された罫内容が魅力
・問題番号や見出しが書きやすい
・文字数が数えやすい数字ガイド入り
3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです
4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート
付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です

サイズセミB5 枚数30枚 ヨコ罫(ガイド入り) 罫幅(mm)7 色(表紙)5色(ブルー/ライトブルー/ピンク/グリーン/イエロー) 仕様色分け丸シール付き 材質表紙:白板紙、本文:上質紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 製本無線綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする