有孔パネル用フック(Φ4mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 76467634 品番 3336-2902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5〜5.5mmのパネルに使用できます。

材質スチール/スチール/粉体塗装 長さ(cm)2 直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76467729
2023-02-03
用途:
自作棚に使用
その他業種

黒でこの値段はお得でした
納期がバラバラだったのだけ残念でしたね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする