スリム案内スタンド A4用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76468483 品番 6792-626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルなデザインのインフォメーションスタンド。
付属の透明プレートに展示物を挟むだけのスタンド。
屋内専用で、両面使用も可能です。
飲食店での利用や、アパレルショップ、雑貨店でのセール案内におすすめです。
セット内容/本体×1 透明プレート×2

材質スチール/粉体塗装 透明プレート:PET樹脂約1mm厚 寸法(cm)H135専用プレート:21.5×30.5/ベース:28.5×30 質量(kg)4 ブラック サイズA4
注意
※転倒の可能性があるため、屋外でのご使用は避けてください。
※掲示物は普通紙程度の厚みの用紙に適合します。
※枠有りのため、掲示物の外周が0.5cmほど隠れます。
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時での屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥713 / 税込 ¥784
北海道地方数量1につき ¥1,167 / 税込 ¥1,284
沖縄地方数量1につき ¥1,814 / 税込 ¥1,995
離島数量1につき ¥1,814 / 税込 ¥1,995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする