ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの インフォメーションスタンド
ストア・エキスプレスの ポスタースタンド
屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76468526
品番
6358-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
フロントオープンタイプでポスターの入れ替え簡単!
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。
材質
フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.9×40×98
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×高さH)(cm)
28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)
規格
A1ハーフ
用途
屋内専用
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650