屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 両面

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76468535 品番6358-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。

材質フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×59.2×98 質量(kg)3.7 寸法(幅W×高さH)(cm)28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター) 規格A1ハーフ 用途屋内専用
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする