昇降式カウンターチェア PVC座タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76468544 品番6929-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックスタイルのカウンターチェア。ローコストのお値打ち品です。

色(張地)ホワイト 座面高さ(mm)570〜780 座面寸法(幅×奥行)(mm)36×42 本体質量(kg)6 材質張地:塩化ビニル 中芯:ウレタンフォーム 脚部:スチール/クロームメッキ 質量(kg)6 ホワイト 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×42×66〜87.5 高さ調節 素材合成皮革(塩化ビニル樹脂) 座面高(cm)57〜78 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)36×42
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする