木製レジ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76468903 品番2316-93031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。 (棚別売61-427-47をご利用ください。) コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木/低圧メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2 質量(kg)22 天板厚さ(mm)18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部56×57×72/引き出し50×38×6.5 ダークブラウン 幅(cm)60 奥行き(cm)60 高さ(cm)101.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥990 / 税込 ¥1,089
北海道地方数量1につき ¥1,620 / 税込 ¥1,782
沖縄地方数量1につき ¥2,520 / 税込 ¥2,772
離島数量1につき ¥2,520 / 税込 ¥2,772

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする