サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
パーティープレート レースペーパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
76470188
品番
PY-38L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
使いやすくて便利な盛皿です
清潔な白さがおいしさをひきたたせます。パーティーやレジャーに。
材質
本体/ポリプロピレン・タルク複合シート、レースペーパー/バージンパルプ100%
寸法(cm)
約38×25
耐熱温度(℃)
約130
サイズ(cm)
約38×25
入数(枚)
3
色
白