トルネ
トルネの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トルネの 卓上備品・テーブルウェア
トルネの テーブルマット・コースター・鍋敷
ガラス鍋敷きフラワー 丸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76470556
品番
NBS-88
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
割れにくく清潔な強化ガラス
汚れた場合は、やわらかいスポンジなどに中性洗剤をつけて洗ってください。
材質
本体/強化ガラス、足ゴム/合成ゴム
耐熱温度(℃)
約160
質量(g)
約276
寸法(cm)
約:直径Φ16×0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応