ケイユーシステム
ケイユーシステムの ブルーシート・UVシート類
ケイユーシステムの 防音シート
KUS防音シート(300P)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
76473338
品番
6300021089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×1.8
シート厚さ(mm)
0.4
色
グレー(文字色青)
形状
折りたたみタイプ
防炎性能試験番号
C 1150029
特性
防音
用途
解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません