MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の 卓上備品・テーブルウェア
MTI(エムテーアイ)の トレー・お盆
PPノンスリップトレー丸型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76473715
品番
MPE1400
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
直径(Φmm)
355
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
表面処理
ノンスリップ加工
質量(g)
約0.48
外寸(mm)
355