MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の 卓上備品・テーブルウェア
MTI(エムテーアイ)の トレー・お盆
PPノンスリップトレー丸型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76473749
品番
MPE1600BR
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
直径(Φmm)
405
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
表面処理
ノンスリップ加工
質量(g)
約0.71
外寸(mm)
405