ミル&ミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76473776 品番MM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×262 質量(g)475 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)150 定格時間(分)1 回転数(回/分)16000 材質ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃) ボトル容量(mL)ミキサー:300、ミル:100 付属品ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた 電源コード(m)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする