リーフレットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76474686 品番6912-1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リーフレットをまとめて掲示できます。W47cmなので場所を取らずリーフレットをまとめて掲示できます。プレートは両面印刷されています。

材質本体:スチール、プレート:アクリル、カードケース:PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×38×145 質量(kg)約12 セット内容本体 案内マグネットカードケース(両面)×1枚 リーフレットホルダー×15セット ワイヤーバー×3本 用途案内プレート両面印刷:「ご自由にお持ち帰り下さい」「INFORMATION」
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
※案内マグネットカードケースはマグネット式となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,579 / 税込 ¥1,737
北海道地方数量1につき ¥2,583 / 税込 ¥2,841
沖縄地方数量1につき ¥4,018 / 税込 ¥4,420
離島数量1につき ¥4,018 / 税込 ¥4,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする