リーフレットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76474695 品番6912-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リーフレットをまとめて掲示できます。W72cmは広いスペースで多種多様な掲示ができるワイドタイプです。プレートは両面印刷されています。

材質本体:スチール、プレート:アクリル、カードケース:PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×38×145 質量(kg)約17 セット内容本体 案内マグネットカードケース(両面)×1枚 リーフレットホルダー×20セット ワイヤーバー×3本 用途案内プレート両面印刷:「ご自由にお持ち帰り下さい」「INFORMATION」
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
※案内マグネットカードケースはビス2ヵ所留めとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,714 / 税込 ¥1,885
北海道地方数量1につき ¥2,805 / 税込 ¥3,086
沖縄地方数量1につき ¥4,363 / 税込 ¥4,799
離島数量1につき ¥4,363 / 税込 ¥4,799

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする