替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76475623 品番621
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。
0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。
細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。
1.8m〜3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。

切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800 質量(g)940 伸縮サイズ(m)1.8〜3.0/13段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-82
取扱説明書:(0.92MB) 関連資料:(6.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする