オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
R3/8
呼び径(A)
10
注文コード
76478807
品番
SFHN-1007
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
寸法L(mm)
44
寸法D(Φmm)
7
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
呼び径(B)
R3/8
寸法A(mm)
17
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
10
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材