座付水栓エルボ(逆座)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76481135 品番PD-014-S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径(ねじ)Rp1/2 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする