オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
銅管チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22.22
注文コード
76481293
品番
PD-015-S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
ねじの種類
Rp
呼び径(B)
1/2
適合管外径(Φmm)
22.22
材質
CAC406
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L1(mm)
54
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L2(mm)
24
寸法d(Φmm)
15.88
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材