オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
銅管アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76481354
品番
OS-217
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
ねじの種類
G
呼び径(ねじ)
1/2
寸法d(Φmm)
22.22
材質
銅
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
40.5
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材