オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
オスアダプター(テーパねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
呼び径(ねじ)
R1/2
注文コード
76481449
品番
OS-156
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様・呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
ねじの種類
R
呼び径(ねじ)
R1/2
寸法d(Φmm)
12.7
仕様
-
材質
黄銅C3604BD
形状
アダプタ
全長(mm)
29.5
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
29.5
最高使用圧力(MPa)
1.75
外径(Φmm)
12.7
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材