オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 銅管用継手
オスアダプター(平行ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76481503
品番
OS-289-S
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
ねじの種類
G
呼び径(ねじ)
1/2
寸法d(Φmm)
12.7
材質
黄銅
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材