メスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様日本水道協会認証登録品(G-109) 呼び径(ねじ)Rc1/2 注文コード76481564 品番OS-152-S
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様・呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。

ねじの種類Rc 呼び径(ねじ)Rc1/2 寸法d(Φmm)15.88 仕様日本水道協会認証登録品(G-109) 材質青銅CAC406C 形状アダプタ 全長(mm)29 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)29 最高使用圧力(MPa)1.75 外径(Φmm)15.88 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする