MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
セダムアソートピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76483156
品番
FG001632-001
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
色
ホワイト
分類
多肉植物
長さ(cm)
L:9
寸法(cm)
葉:L2.5×L9×W3.5、葉:L4×L9×W4
材質
塩化ビニール
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。