MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
プリマディローズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
76485518
品番
FM300292-002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
色
ピンク
分類
ローズ ばら
花径(cm)
3〜4.5
長さ(cm)
L:32
材質
再生PET由来ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。