東京堂
タイニーサテンピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(36本)
材質
プラスチック、ナイロン
色
ホワイト
注文コード
76486534
品番
XP000170-001
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホワイト
分類
デコレーションピック
寸法(cm)
Φ2/L12
材質
プラスチック、ナイロン
サイズ
小
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。