USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76488905 品番DKT30CHSDPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)
長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避
幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ

長さ(mm)95 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 幅(mm)45 コネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット 高さ(mm)12 ケーブル長(cm)30 グレー 質量(g)70 ディスプレイ対応数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 ポート数6 動作温度範囲(℃)0〜70 保存温度範囲(℃)-10〜+55 湿度範囲(%)5〜90RH(結露なし) データ転送速度最大:5 Gbps 対応メディアSD/MMC、microSD 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)12 保証期間3年間 セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ 最大解像度デジタル:4K/30Hz 仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s ケーブル長(m)0.3 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android USBポート数6 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする