2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準&ロープロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489063 品番PEXUSB312A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版
最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応
給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給
互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

インターフェースPCI Express x4 長さ(mm)110 幅(mm)120 高さ(mm)19 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)5〜50(41°F〜122°F) 保存温度範囲(℃)-20〜60(-4°F〜140°F) 湿度範囲(%)20〜80RH データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド ブラック 用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする