StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの D-Sub9ピンケーブル
RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76489158
品番
SCNM9FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
DB9メス×DB9メス
用途
9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続
パソコン間のファイル送受信に使用
ケーブル長(m)
3.05
コネクタ形状
A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]
プラグ
コネクタメッキ:ニッケル
色
グレー
質量(g)
144
コネクタ
ストレート
セット内容
3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス
変換タイプ
メス - メス
形状
ストレート