USB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489203 品番USB2CB2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続
USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps) 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 形状ストレート ブラック 質量(g)60 ケーブル長(m)2 コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、B(オス):USB B [4ピン] プラグコネクタメッキ:ニッケル コネクタストレート シールド2重シールド(編組+アルミ箔) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする