コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色ブラック
ケーブル長(mm)914
質量(g)26
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
動作温度範囲(℃)-20〜60(-4°F〜140°F)
保存温度範囲(℃)-10〜30(14°F〜o86°F)
湿度範囲(%)20〜50RH
セット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B
AWG28
伝送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス - オス
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ