用途USB 3.0 Type-B周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)を3m離れたUSB 3.0対応機器(デスクトップ/ノートPC、サーバーなど)に接続
仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
形状ストレート
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)130
ケーブル長(m)3
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]
AWG28
コネクタストレート
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB 3.0
変換タイプオス - オス