USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489334 品番USBSCHAU1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック
機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)
汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電
堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用
仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証

ケーブル長(m)1 ブラック コネクタAUSB-A コネクタBMicro USB Type-B 最大出力電力12W(5V、2.4A) 被覆材熱可塑性エラストマー シールドアルミ箔とドレイン線 保証期間ライフタイム プラグコネクタメッキ:ニッケル 動作温度範囲(℃)-20〜60(-4°F〜140°F) 保存温度範囲(℃)20〜28(68°F〜82°F) 湿度範囲(%)10〜80RH 出力電圧(V)5/DC 出力電流(A)2.4 消費電力(W)12 セット内容USB ケーブル 高さ(mm)10 長さ(mm)200 幅(mm)130 AWG22/32 ケーブル外径(Φmm)3.1 材質(心線)銅線(より線) ケーブル種類ストレート 適合用途充電用 用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電
注意
※データ転送はできません。充電専用としてお使いいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする