USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489343 品番UUSBHAUB3LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1 x USB A オスコネクタ
1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ケーブル長(mm)915 ブラック 幅(mm)15 高さ(mm)7 質量(g)26 コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B [5ピン] 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 動作温度範囲(℃)-20〜60(-4°F〜140°F) 保存温度範囲(℃)-10〜30(14°F〜86°F) 湿度範囲(%)30〜75RH セット内容91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro B ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用 用途データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン 仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする