モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 76489763 品番 ST584008-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。

種別感熱紙 幅(mm)58 長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 芯の有無無し 紙幅(mm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76489754
2025-12-14
用途:
レジ
有限会社サムズハート 様 (サービス業)

印字もクリアで、また紙質もとても良く使いやすいです

2023-09-13
用途:
クレジットカードの決済
その他業種

ソフトバンクのPAXと言う端末にも使用可能で安価でとてもよかった!

2人が参考にしています
対象商品:
76489754
2024-02-04
用途:
タクシーメーター用に
株式会社フリーゲン 様 (医療・福祉・介護関連業)

若干長いですが販売店で購入するより安い、物は全然悪くないのでリピートしたいと思います。

対象商品:
76489763
2023-10-31
用途:
印字
株式会社エフテイエス 様 (運輸・通信業)

特に問題ありません。印字も普通にできるし、遜色なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする