BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の 店舗運営用品
BUSICOM(ビジコム)の キャッシャー/レジ・会計用品
BUSICOM(ビジコム)の 電子レジスター/ドロワー
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
76489779
品番
ST584009HG-5N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7〜10年保存)
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
20
紙幅(mm)
58
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
9
芯の有無
無し
紙厚(μm)
65
包装
1巻毎に黒ポリ包装
仕様
保存性:高保存(製紙メーカー基準:7〜10年保存)