モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 76489788 品番 ST584012-6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。

種別感熱紙 幅(mm)58 内径(Φmm)12 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 紙幅(mm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76489797
2023-05-30
用途:
スター精機mPOPでの使用
製造業

スターターセットに付属していたので、無くなりかけたので購入しました。
使用感では不便が何もないので継続使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする