曜日別特売
ST585012-6K モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 76489797

ST585012-6K モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 76489797
ST585012-6K モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 76489797

モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)50
内容量1パック(6巻)注文コード76489797品番ST585012-6K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。

種別感熱紙幅(mm)58内径(Φmm)12外径(Φmm)50包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76489797
2023-05-30
用途: スター精機mPOPでの使用
製造業

スターターセットに付属していたので、無くなりかけたので購入しました。
使用感では不便が何もないので継続使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする