曜日別特売
MAT-KMO-125 鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD 76489815

MAT-KMO-125 鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD 76489815
MAT-KMO-125 鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD 76489815

鉄・ステンレス兼用チップソー 神王

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)125
刃厚(mm)2
刃数28P
内容量1枚注文コード76489815品番MAT-KMO-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!

用途
鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃数28P刃厚(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする