※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
76491748
品番
PMR-150AUULB(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
車輪径(Φmm)
150
車輪径D(Φmm)
150
許容荷重(daN)
350
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
112×50(100×56)
取付高(mm)
198
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
車輪幅(mm)
38
金具仕上
アルミダイカスト
用途
重量運搬作業時に使用する台車
穴径(Φmm)
11
旋回半径(mm)
138
取付高H(mm)
198
取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)
112×50(100×56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
40
関連資料:
(0.05MB)