温度降下検知ラベルFCP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 76491994 品番 FCP0-100
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

0℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品または食品管理に最適
温度降下を検知
常温保管可能
不可逆性
読取り簡単、鮮明な結果表示
アクティベーション不要
高精度、高信頼性、有害成分不使用
保存寿命1年
ワクチンの輸送に

用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品 寸法(mm)W29×30 寸法(幅W×高さH)(mm)29×30 変色温度(℃)0以下 変色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※変色窓が下に向く形で貼り付けないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする