ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン 巾広金折
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
6
仕上
黒塗装
注文コード
76495808
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
穴数・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
巾広で肉厚なのでしっかり固定できます。
材質
鉄
規格
90
仕上
黒塗装
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
60
板厚(mm)
3.5
穴径(Φmm)
4.5
穴数
6
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。