- モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495957 - モリギン 巾広金折 ACE(エース) 76495957

モリギン 巾広金折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数10 仕上ブロンズ塗装 注文コード76495957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数・仕上など24種類から選べます 他の種類を見る

巾広で肉厚なのでしっかり固定できます。

材質 規格180 仕上ブロンズ塗装 寸法A(mm)180 寸法B(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)4.5 穴数10 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする