ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンリブ付き巾広金折(ボルト穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496009
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。ボルトでの取り付けも可能です。
材質
ステンレスSUS304
規格
40
仕上
バレル仕上げ
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
30
板厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
ビス:4
ボルト穴径(Φmm)
10
穴数
4
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。