ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ユニクロ特厚巾広金折(ボルト穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496079
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
材質
鉄
規格
90×90
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
60
板厚(mm)
6
穴径(Φmm)
ビス:5.4
ボルト穴径(Φmm)
15×25
穴数
6
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。