ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン アルミ金折
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496194
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
アルミ素材の金折です。
材質
アルミ
規格
120
仕上
塗装
色
ブロンズ
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
25
板厚(mm)
4
穴径(Φmm)
5
穴数
6
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。