ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン アルミ巾広金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
6
色
シルバー
注文コード
76496203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
穴数・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ素材の巾広の金折です。
材質
アルミ
規格
40
仕上
塗装
色
シルバー
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
30
板厚(mm)
4
穴径(Φmm)
5
穴数
6
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。