ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ユニクロワイド棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496359
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。
材質
鉄
規格
100×200
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
32
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
5.2
穴数
7
用途
木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。